SG Armaturen - ECOLINE CONNECT 1600 3000K, 37W, 4960lm, L80/B20 100.000, Ra>80, IP20 - 212098

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ECOLINE CONNECT 1600 3000K, 37W, 4960lm, L80/B20 100.000, Ra>80, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021982120985

Elnummer

3315932

Leverandørens varenummer

212098

Typebeskrivelse

3315932

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Egnet for lampeeffekt:

36...36 W

Maks systemeffekt:

36 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4880...4880 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

24

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

40

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

136...136 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

166 mm

Høyde/dybde:

47 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

Ja

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Ecoline Connect er en slank og stilren takarmatur for kontor, skoler og offentlige bygg, med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innebygd dagslyssensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Ecoline Connect har et 3-lags optisk system med lav blending (UGR < 19) og et solid armaturhus i pulverlakkert stål. Den kan monteres direkte i taket eller som nedhengt armatur med justerbart ledningsoppheng (selges separat).