SG Armaturen - INSPIRE CONNECT 1200 SORT PRISM 4000K, 34W, 4300lm, SDCM 3, L80/B20>100.000, Ra>80, IP20 - 212479

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - INSPIRE CONNECT 1200 SORT PRISM 4000K, 34W, 4300lm, SDCM 3, L80/B20>100.000, Ra>80, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982124792

Elnummer

3315941

Leverandørens varenummer

212479

Typebeskrivelse

3315941

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

29 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

42

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

71

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

125...125 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3620...3620 lm

Egnet for lampeeffekt:

29...29 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

9,3

Virkningsgrad:

100

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

38 mm

Høyde/dybde:

67 mm

Lengde:

1241 mm

Diameter:

0 mm

Maks. armlengde:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

1

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

Ja

Inspire Connect er en slank og minimalistisk armatur med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innebygd dagslyssensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Inspire Connect kombinerer direkte, blendingsfritt lys med optikk i PMMA og indirekte lys med bred strålingsvinkel for effektiv belysning over arbeidsbord og i kontormiljøer. Den leveres med 2,5 meter kabel og justerbare wireoppheng med fester for tak og T-profil, og er utført i pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit.