SG Armaturen - LANGFOSS MAXI STOLPEBRAKETT Ø89/108 - 641926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 427 mm
Bredde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986419269
Elnummer
3102126
Leverandørens varenummer
641926
Typebeskrivelse
3102126
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
427 mm
Bredde:
89 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
88 mm
Diameter:
0 mm
Stolpebrakett til Langfoss Maxi Ø89/108


