SG Armaturen - LINEAL FRONT BLINDPROFIL HVIT 2240 - 8249045077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 2240 mm
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821180450
Elnummer
3302318
Leverandørens varenummer
8249045077
Typebeskrivelse
3302318
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
2240 mm
Bredde:
38 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
4 mm
Diameter:
0 mm
Lineal har et perfekt og gjennomført design, perfekt til kontinuerligt lys i opplyste linjer. Nedhengt direkte / indirekte i 3000 eller 4000 Kelvin. Lineal er en effektiv belysningsløsning uten at gå på kompromis med lyskvalitet eller visuel komfort, hvilket gjør Lineal perfekt til mange anvendelsesområder, bla. kontorer, korridorer, foyer, dekorative belysning mv. Lineal er et modulært system. For hver kontinuerlige linje trengs én eller flere rette moduler og/eller hjørner, ett start kit og en frontoptikk.


