SG Armaturen - Reflektor 17D Tube(Eco)/Aneto - 300470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983004703
Elnummer
3200525
Leverandørens varenummer
300470
Typebeskrivelse
3200525
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
17 °
Farge:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
55 mm
Bredde:
75 mm
Høyde/dybde:
55 mm
Diameter:
75 mm


