SG Armaturen - SG 6W LED 2700K HVIT 36D - 830960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 0...500 lm
Lysutbytte lampe - 360 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988309605
Elnummer
3800501
Leverandørens varenummer
830960
Typebeskrivelse
3800501
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
0...500 lm
Lysutbytte lampe:
360 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
0...2700 K
Nominell strøm:
0...0 mA
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
360 lm
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
50 mm
Lengde:
58 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


