SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT ENDEDEKSEL HVIT TIL PROFIL - 391498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 24 mm
Bredde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914989
Elnummer
3236480
Leverandørens varenummer
391498
Typebeskrivelse
3236480
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
24 mm
Bredde:
26 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Diameter:
0 mm
Endedeksel kit til hvit utenpåliggende profil for Stripline 230V Outdoor