SG Armaturen - STRIPLINE PROFIL UTENPÅLIGGENDE HJØRNESTYKKE HVIT IN/OUT - 391460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 200 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914606
Elnummer
3219275
Leverandørens varenummer
391460
Typebeskrivelse
3219275
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
200 mm
Bredde:
22 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
16 mm
STRIPLINE PROFIL UTENPÅLIGGENDE HJØRNESTYKKE HVIT IN/OUT


