SG Armaturen - TUBE MICRO BAFFEL HVIT Ø39 - 320680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983206800
Elnummer
3203482
Leverandørens varenummer
320680
Typebeskrivelse
3203482
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
11 mm
Diameter:
37 mm
TUBE MICRO BAFFEL HVIT Ø39


