SG Armaturen - WAVE 900 KUPPEL PMMA (890mm) - 2038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021980020386
Elnummer
3304269
Leverandørens varenummer
2038
Typebeskrivelse
3304269
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Lengde:
890 mm
Bredde:
160 mm
Høyde/dybde:
35 mm
Diameter:
0 mm


