SG Armaturen - ZIP INSPIRE 150 HVIT 2700K, 8W, 450lm, Ra 98, SDCM:2, Klasse II SELV, IP20 - 320760

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ZIP INSPIRE 150 HVIT 2700K, 8W, 450lm, Ra 98, SDCM:2, Klasse II SELV, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983207609

Elnummer

3205342

Leverandørens varenummer

320760

Typebeskrivelse

3205342

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbygd diameter:

0...0 mm

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Andre

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Svart

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...0 °C

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

450...450 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

56...56 lm/W

Flimrende verdi Pst LM:

3

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,1

Lengde:

160 mm

Bredde:

59 mm

Høyde/dybde:

85 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innebygd lengde:

0...0 mm

Innbygningsbredden:

0...0 mm

Installasjonshøyde:

0...0 mm

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0...0 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

85

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

17,7

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Zip Inspire er en rektangulær, utenpåliggende downlight for montering på zip skinnen. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Fleksibel løsning for moderne boliger. Fin å bruke til å lyse opp kjøkkenøy, spisebord eller andre områder som trenger konsentrert og godt avblendet lys