Siemens - FM355 C closed loop ctr - 6ES7355-0VH10-0AE0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall funksjoner - 4
Redundansevne - nei
Egnet for beregning - nei
Egnet for veiing - nei
Egnet for temperaturregulering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515061625
Elnummer
4504617
Leverandørens varenummer
6ES7355-0VH10-0AE0
Typebeskrivelse
4504617
Antall funksjoner:
4
Redundansevne:
nei
Egnet for beregning:
nei
Egnet for veiing:
nei
Egnet for temperaturregulering:
Ja
Egnet for sveisekontroll:
nei
Egnet for trykkontroll:
Ja
Egnet for NC:
nei
Egnet for posisjonering:
nei
Egnet for CNC:
nei
Egnet for SSI:
nei
Egnet for inkrementell datalogging:
nei
Egnet for registrering av absoluttverdier:
nei
Egnet for flytregulering:
Ja
Egnet for flytmåling:
nei
Egnet for søkestyring:
nei
Egnet for kamstyring:
nei
Egnet for "flyvende sag":
nei
Egnet for multiakselstyring:
nei
Egnet for enkelakselstyring:
nei
Egnet for multiakselposisjonering:
nei
Egnet for enkelakselposisjonering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level a
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
80 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm


