Siemens - SCALANCE X308-2M POE - 6GK5308-2QG00-2AA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 4
Power over Ethernet (PoE) - Andre
Monteringsmetode - Andre
Antall modulspor - 2
Håndterbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169217347
Elnummer
4504366
Leverandørens varenummer
6GK5308-2QG00-2AA2
Typebeskrivelse
SCALANCE X, INDUSTRIELLE ETHERNET SWITCHER
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
4
Power over Ethernet (PoE):
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Antall modulspor:
2
Håndterbar:
Ja
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
4
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
0
Antall PoE porter:
4
Maks. PoE effekt:
15,4 W
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
Ja
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
125 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
124 mm


