Siemens - SCALANCE XR324WG; 24 x 10/100 Mbps RJ45 porter - 6GK5324-0BA00-3AR3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Monteringsmetode - 19" innfelling
Antall modulspor - 0
Håndterbar - nei
Ethernet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047622504666
Elnummer
4361961
Leverandørens varenummer
6GK5324-0BA00-3AR3
Typebeskrivelse
4361961
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
nei
Ethernet:
nei
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
24
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
24
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
9
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
0
Antall PoE porter:
-99999
Maks. PoE effekt:
-99999 W
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
Ja
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
44 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
177 mm


