Signify - LUMIWARE LED GU10 35W 827 36D - 1200147090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35...35 W
Lysstrøm - 0...0 lm
Lysutbytte lampe - 0 lm/W
Lampeform - Andre
Fargetemperatur - 0...0 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900966329
Elnummer
3700440
Leverandørens varenummer
1200147090
Typebeskrivelse
3700440
Lampeeffekt:
35...35 W
Lysstrøm:
0...0 lm
Lysutbytte lampe:
0 lm/W
Lampeform:
Andre
Fargetemperatur:
0...0 K
Nominell strøm:
0...0 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
0 mm
Lengde:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
0 kWh
Middels levetid:
0 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


