SLV - jordspyd GRAF/RUSTY/SLOT/LOGS TILBEHØR - 231230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 480 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163100199
Elnummer
3209982
Leverandørens varenummer
231230
Typebeskrivelse
3209982
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
480 mm
Bredde:
110 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
480 mm
Diameter:
110 mm
jordspyd, for GRAFIT, RUSTY SLOT, LOGS PULLERT, galvanised steel, length 48cm


