Stansefabrikken - FlexiBox 150 OU 3R PV - sff60443P2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 1125 mm
Bredde - 548 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008560937
Elnummer
1724453
Leverandørens varenummer
sff60443P2
Typebeskrivelse
1724453
Høyde:
1125 mm
Bredde:
548 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
150 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Flexibox for påveggs montering. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm i øvre del og mediafelt i underdel. Mediafeltet har montasjeplate i plast samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Utsparringer i topp for Schuko stikk, samt utsparringer for Lexcom i sidekanaler. Sterkstrømsdel har 3 sikringsskinner for 24 moduler. Dørlås innfelt i dør uten bruk av vrider.


