Stansefabrikken - FlexiBox Stor innfelt-D med 2 dører, Mediafelt med 4 rader - 17 244 82
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 777 mm
Bredde - 777 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008556510
Elnummer
1724482
Leverandørens varenummer
17 244 82
Typebeskrivelse
1724482
Høyde:
777 mm
Bredde:
777 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
140 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Flexibox for innfelling i inntil 6" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm- og Mediafelt/svakstrømsdel. Mediafeltet har Montasjeplate samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Sterkstrømsdel har 4 sikringsskinner for 18 moduler. Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.
Innfellingsmål er 750mm bredde og 750mm høyde.
Innfellingsmål er 750mm bredde og 750mm høyde.


