Stansefabrikken - ramme RR Målebrett m/VM 360 - 1716307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 400 mm
Bredde - 341 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008556947
Elnummer
1716307
Leverandørens varenummer
1716307
Typebeskrivelse
RR MÅLEBRETT M/VM 360
Høyde:
400 mm
Bredde:
341 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
100 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Renoveringsrammen brukes til ombygging av gamle Nebb sikringsskap i eldre installasjoner hvor man skifter fra skrusikringer til automatsikringer og vern. Enhetene kan brukes i gamle Nebbskap med bredde 360 mm, som har flat platedør. Innfesting skjer direkte i sideskinnene. Vernmodul har plomberingsmulighet og har 3 modulplasser med plass til 3 moduler hver.
rammene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.
rammene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.


