Stansefabrikken - REHAB D360 Front flush - 1716320

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - REHAB D360 Front flush

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 665 mm

  • Bredde - 366 mm

  • Antall rader - 0

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008552000

Elnummer

1716320

Leverandørens varenummer

1716320

Typebeskrivelse

Renovering gamle Nebbskap

Høyde:

665 mm

Bredde:

366 mm

Antall rader:

0

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Dybde:

22 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Front for utvendig rehabilitering gamle Nebbskap D med bredde 360mm og høyde 660mm. Fronten brukes når skapet er helt innfelt. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.