Stansefabrikken - REHAB E360 Montasjeramme 3x16/2x4 mod - 1716316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 743 mm
Bredde - 330 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008551997
Elnummer
1716316
Leverandørens varenummer
1716316
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
743 mm
Bredde:
330 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
149 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Montasjeramme for rehabilitering gamle Nebbskap E med bredde 360mm og høyde 770mm. MÅ brukes sammen med ny front. Rammen har plass til 3 x 16 + 2 x 4 moduler samt målerplass. Målerplassen har kun 300mm høyde ! Rammen møter IP2XC kravet i tavlenormen.


