Stansefabrikken - REHAB F550 fordeling 5 rad - 1716348

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - REHAB F550 fordeling 5 rad

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 748 mm

  • Bredde - 520 mm

  • Antall rader - 5

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008552345

Elnummer

1716348

Leverandørens varenummer

1716348

Typebeskrivelse

Renovering gamle Nebb skap

Høyde:

748 mm

Bredde:

520 mm

Antall rader:

5

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Dybde:

118 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Fordelingsramme for rehabilitering gamle Nebbskap F med bredde 550mm og høyde 770mm. MÅ brukes sammen med ny front. Rammen har plass til 5x16 moduler. Rammen møter IP2XC kravet i tavlenormen.