Tec Con - PTS 4par Anti Twin® 100m - 1010431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,28 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Vridning - Bunt
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720150514
Elnummer
1010431
Leverandørens varenummer
1010431
Typebeskrivelse
PTS 4par Anti Twin®
Nominelt ledertverrsnitt:
0,28 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Vridning:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
Andre
Dupleks:
nei
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,6 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,95 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
48 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-5...50 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
0 %
UV-bestandig:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
Ja
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet som alarmkabel:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Med snøring:
nei
Vekt:
50 kg/km
Karakteristisk impedans:
65 Ohm
Merkespenning U:
75 V
Halogen frie kabler anvendes når der ønskes ekstra beskyttelse mod røg og farlige syreholdige og irriterende gasser. Giver personer mulighed for at komme sig i sikkerhet ved brand!


