Tec7 - Trans7 310 ml TEC7 klar - T539506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Herdingsmetode - Varm
Farge - Fargeløs
Fysisk form - Pasta
Innhold - 310 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5414195535066
Elnummer
1804234
Leverandørens varenummer
T539506
Typebeskrivelse
Fugemasse
Bruksområde:
Andre
Herdingsmetode:
Varm
Farge:
Fargeløs
Fysisk form:
Pasta
Innhold:
310 ml
Gjennomsiktig:
Ja
Maks. temperatur:
155 °C
Emballasje:
Patron
Med pensel:
nei
TRANS CLEAR er en krystallklar elastisk fugemasse med høy limstyrke, selv på fuktige overflater. Den inneholder ingen skadelige løsemidler, ftalater eller isocyanater, og tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR. I tillegg er den næringsmiddelgodkjent og har god motstand mot kjemikalier, sopp og bakterier, noe som gjør den trygg i bruk på bl.a. kjøkken og bad. TRANS CLEAR er det foretrukne valget når det er behov en 100 % gjennomsiktig tettemasse. Den tetter mellomrom, hjørner og overganger uten å synes. Ideell på steder hvor det er materialene som skal fremheves. Den vil ikke forårsake korrosjon på metall/aluminium eller smitte farge over på porøse underlag som marmor, skifer, granitt etc. TRANS CLEAR er meget vær- og aldringsbestandig, og kan dermed også brukes utendørs, men ikke eksponeres for mye direkte UV-stråling. Dette kan skade overflaten ødelegge for den transparente egenskapen. Den tåler å fryse og tine gjentatte ganger i sin forpakning uten å miste sine egenskaper, noe som gjør at den trygt kan oppbevares i håndverkerbilen eller i garasjen når som helst på året. TRANS CLEAR kan brukes til fuging, tetting og liming, både innen- og utendørs. Den hefter på nær sagt alle overflater som f.eks. fliser, betong, metal, tre, stein og syntetiske materialer. Den er ideell for estetisk fuger alle rom, så vel som i våtrom eller på kjøkkenet, som rundt nedfelte platetopper i kjøkkenbenken eller rundt fliser. TRANS CLEAR har begrenset hefteevne på fete tresorter, trykkimpregnert tre, PP- og PE-plast, bitumen og silikon. Til bevegelsesfuger rundt dør og vindu anbefales en mer elastisk fugemasse som f.eks X-SEAL eller XEALPRO. Fuger som er eksponert for direkte UV-stråler risikerer misfarging og skade på fugen, spesielt hvis fugen er mindre enn 2 mm tykk. Ved fuging inn mot glass kan refleksjoner fra sola mangedobles, og gi langt større UV-eksponering enn fugemassen tåler, noe som fører til at fugemassen blir skadet. Dette gjelder både på utsiden og innsiden av glasset.