Tec7 - Trans7 310 ml TEC7 klar - T539506

KopierKopier
Tec7 - Trans7 310 ml TEC7 klar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Fargeløs

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Herdingsmetode - Varm

  • Farge - Fargeløs

  • Fysisk form - Pasta

  • Innhold - 310 ml

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Trans7

EAN/GTIN

5414195535066

Elnummer

1804234

Leverandørens varenummer

T539506

Typebeskrivelse

Fugemasse

Bruksområde:

Andre

Herdingsmetode:

Varm

Farge:

Fargeløs

Fysisk form:

Pasta

Innhold:

310 ml

Gjennomsiktig:

Ja

Maks. temperatur:

155 °C

Emballasje:

Patron

Med pensel:

nei

TRANS CLEAR er en krystallklar elastisk fugemasse med høy limstyrke, selv på fuktige overflater. Den inneholder ingen skadelige løsemidler, ftalater eller isocyanater, og tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR. I tillegg er den næringsmiddelgodkjent og har god motstand mot kjemikalier, sopp og bakterier, noe som gjør den trygg i bruk på bl.a. kjøkken og bad. TRANS CLEAR er det foretrukne valget når det er behov en 100 % gjennomsiktig tettemasse. Den tetter mellomrom, hjørner og overganger uten å synes. Ideell på steder hvor det er materialene som skal fremheves. Den vil ikke forårsake korrosjon på metall/aluminium eller smitte farge over på porøse underlag som marmor, skifer, granitt etc. TRANS CLEAR er meget vær- og aldringsbestandig, og kan dermed også brukes utendørs, men ikke eksponeres for mye direkte UV-stråling. Dette kan skade overflaten ødelegge for den transparente egenskapen. Den tåler å fryse og tine gjentatte ganger i sin forpakning uten å miste sine egenskaper, noe som gjør at den trygt kan oppbevares i håndverkerbilen eller i garasjen når som helst på året. TRANS CLEAR kan brukes til fuging, tetting og liming, både innen- og utendørs. Den hefter på nær sagt alle overflater som f.eks. fliser, betong, metal, tre, stein og syntetiske materialer. Den er ideell for estetisk fuger alle rom, så vel som i våtrom eller på kjøkkenet, som rundt nedfelte platetopper i kjøkkenbenken eller rundt fliser. TRANS CLEAR har begrenset hefteevne på fete tresorter, trykkimpregnert tre, PP- og PE-plast, bitumen og silikon. Til bevegelsesfuger rundt dør og vindu anbefales en mer elastisk fugemasse som f.eks X-SEAL eller XEALPRO. Fuger som er eksponert for direkte UV-stråler risikerer misfarging og skade på fugen, spesielt hvis fugen er mindre enn 2 mm tykk. Ved fuging inn mot glass kan refleksjoner fra sola mangedobles, og gi langt større UV-eksponering enn fugemassen tåler, noe som fører til at fugemassen blir skadet. Dette gjelder både på utsiden og innsiden av glasset.