Tec7 - Trans7 INOX 310 ml patron grå metallic Lim og fugemasse - T539509

KopierKopier
Tec7 - Trans7 INOX 310 ml patron grå metallic Lim og fugemasse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Andre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Herdingsmetode - Varm

  • Farge - Andre

  • Fysisk form - Pasta

  • Innhold - 310 ml

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Trans7

EAN/GTIN

5414195706718

Elnummer

1804291

Leverandørens varenummer

T539509

Typebeskrivelse

Fugemasse

Bruksområde:

Andre

Herdingsmetode:

Varm

Farge:

Andre

Fysisk form:

Pasta

Innhold:

310 ml

Gjennomsiktig:

nei

Maks. temperatur:

155 °C

Emballasje:

Patron

Med pensel:

nei

Nettovekt:

540 g

TRANS INOX er en grå metallic universal supersterk og fleksibel MS Polymer som kan brukes som monteringslim, tettemasse eller fugemasse både innen- og utendørs på de fleste materialer som f.eks. keramiske fliser, klinker, emalje, betong, metaller, tre, stein, naturstein, murstein, syntetiske materialer. Den kan i mange brukstilfeller erstatte akryl, silikon og polyuretanfugemasser, butyltettemasse, monteringslim, trelim, vinduskitt, etc. og vil ikke forårsake korrosjon eller tæring på metall/aluminium, smitte farge over på porøse underlag (marmor, skifer, granitt etc.), skade sølvbelegget bak på speil eller oppløsning av isopor. Den er ideell for liming og fuging av baderom, wc, kjøkken, vinduer, gulv, tak, verandaer, etc. TRANS INOX er næringsmiddelgodkjent, tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR og inneholder ingen ftalater, isocyanater eller skadelige løsemidler. Den tåler å fryse og tine gjentatte ganger i forpakning uten å miste sine egenskaper. TRANS INOX limer sterkt (22 kg/cm²), fester godt selv om overflaten er fuktig, herder raskt, krymper ikke og forblir fleksibel (20 %) i hele sin levetid. Den er vibrasjons- og lyddempende, har god motstand mot kjemikalier, sopp og bakterier, er meget vær- og aldringsbestandig, kan overmales med de fleste typer maling og lakk. TRANS INOX har begrenset hefteevne på fete tresorter, trykkimpregnert tre, PP- og PE-plast, bitumen og silikon, og til bevegelsesfuger rundt dør og vindu anbefales en mykere fugemasse som f.eks XEALPRO. For mer krevende liming/bygging anbefales TEC7 eller X-TACK. På utvendig glass som kan bli varme anbefales TEC7, eller XEALPRO Transparent dersom det er krav til transparente fuger.