Thorsman - ENDESTYKKE TIR+ 60/40 HVIT - 5427205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 42 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315880103578
Elnummer
1278074
Leverandørens varenummer
5427205
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Høyde:
65 mm
Bredde:
42 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke.For endeavslutning av føringskanaler TIR+.Materiell:Stiv PVC Blyfri....


