Thorsman - INNERHJØRNE TIR+ 60/40 HVIT - 5427055

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 22,5 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 70...120 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7315880103424

Elnummer

1278037

Leverandørens varenummer

5427055

Typebeskrivelse

Føringskanaler PVC

Høyde:

22,5 mm

Bredde:

100 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

70...120 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Innerhjørne.Til 90° vinkling av føringskanal TIR+. Materiale: Stiv PVC Blyfri...