Thorsman - KANAL FED 16155AN 2.5M - 5435140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 55 mm
Bredde - 161 mm
Lengde - 2500 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885435148
Elnummer
1289812
Leverandørens varenummer
5435140
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
55 mm
Bredde:
161 mm
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Nyttbart tverrsnitt:
7288 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Antall faste skillevegger:
4
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Andre
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


