Thorsman - L-STYKKE TIR+ 120/60 HVIT - 5427185

KopierKopier
Thorsman
 - L-STYKKE TIR+ 120/60 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 125 mm

  • Bredde - 170 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880103554

Elnummer

1278067

Leverandørens varenummer

5427185

Typebeskrivelse

Føringskanaler PVC

Høyde:

125 mm

Bredde:

170 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

L-Stykke.For 90`vinkling av føringskanal TIR+.Materiale:Stiv PVC Blyfri....