Thorsman - TAKRAMME FED-CF1 Hvit - 5440820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 33 mm
Dybde - 116 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885440821
Elnummer
1277295
Leverandørens varenummer
5440820
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Bredde:
33 mm
Dybde:
116 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Takramme til FED-W4.Dekker gjennomføringshullet i udertak.Utstyrt med dobbelsidig tape....


