Thorsman - Thorsman TP3 plast plugg, pakke av 100stk (BLÅ) - IMT48000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 45 mm
Diameter på borehull - 9 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480619489
Elnummer
1380441
Leverandørens varenummer
IMT48000
Typebeskrivelse
IMT48000
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
45 mm
Diameter på borehull:
9 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Dybde på borehull:
50 mm
Egnet for skruediameter:
5...7 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Farge:
Blå
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei
For de fleste montasjer der skjærkraften dominerer.
Anbefales ikke for montasje i tak - bruk da f.eks TMA.
Brukes i betong, natursten, lettbetong, LECA, hulltegl, tegl og plater.
For at belastningsverdiene som er målt skal være reelle, må skruen gjennom pluggen + minimum 1 gjenge.
2013 / 2014: TP3 og TP4 kommer i ny form. TP3 kommer nå i løsvekt 100 stk, eller på plate som før men da kun 10 stk i pose. TP4 er kun tilgjengelig i løsvekt 50 stk. 1380440 og 1380445 utgår (100 pack på plate).
TP3 løs (100 stk) - 1380441
TP3 på plate (10 stk) - 1380442
TP4 løs (50 stk) - 1380446


