TMSS - XUZC24 REFLEKSBRIKKE 24 X 21 MM - XUZC24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Høyde - 24 mm
Bredde - 21 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061114
Elnummer
4318914
Leverandørens varenummer
XUZC24
Typebeskrivelse
4318914
Form:
Rektangulær
Høyde:
24 mm
Bredde:
21 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Refleksbrikke 24 X 21 mm for fotocelle


