Toolsinvent AS - 12 mtr Sort strips til elnr. 8813013 og -14 - 1300271

Toolsinvent AS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4 mm

  • Båndlengde - 12000 mm

  • Modell / utførelse - Utvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Dobbelt låsehode

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090042410168

Elnummer

1300271

Leverandørens varenummer

1300271

Typebeskrivelse

1300271

Båndbredde:

4 mm

Båndlengde:

12000 mm

Modell / utførelse:

Utvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Dobbelt låsehode

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,2 mm

Driftstemperaturområde:

-30...60 °C

Temperaturområde for montasje:

-30...60 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid/polyetylen PA/PE

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Ekstra 12m sort strips på rull til smart strips.