Vik Ørsta AS - ELQUICK SIKRING IP68 2P/10A-C - 3641222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Reservedel - nei
Vekt - 0,67 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008469
Elnummer
3641222
Leverandørens varenummer
3641222
Typebeskrivelse
3641222
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Reservedel:
nei
Vekt:
0,67 kg
Innstøpt automatsikring med påmontert kabel, godkjent i hht. IP68.
Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm.
Automatsikringen er testet etter EN 60898-1 (automatsikring med 2-polig brudd).
Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.
Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm.
Automatsikringen er testet etter EN 60898-1 (automatsikring med 2-polig brudd).
Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.


