Volution - Rist med stuss Fresh Ø80/165 - 440806

KopierKopier
Volution - Rist med stuss Fresh Ø80/165

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 165 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7318114408067

Elnummer

4910662

Leverandørens varenummer

440806

Typebeskrivelse

4910662

Lengde:

165 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rist med insektnett og stuss. Beregnet for bruk på yttervegger. Risten har en sirkulær tilkobling tilpasset spirorørstandarden utviklet for bruk som avtrekks- eller uteluftsdon for naturlig trekkventilasjon. Den sirkulære stussen er laget av metall med gummiringtetning og med insektnett i plast.