WAGO - 2-leder jordklemme;med spak og pluggbar CAGE CLAMP®;6 mm²;grønn-gul - 2106-1207

WAGO
KopierKopier
WAGO - 2-leder jordklemme;med spak og pluggbar CAGE CLAMP®;6 mm²;grønn-gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1...10 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143742030

Elnummer

1238617

Leverandørens varenummer

2106-1207

Typebeskrivelse

2106-1207

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...10 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...6 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

7,5 mm

Høyde:

75,2 mm

Dybde:

32,9 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

2-leder jordklemme; med spak og pluggbar CAGE CLAMP®; 6 mm²; med testport; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grønn-gul