WAGO - uttaksstikk med skapmontering for DIN-skinne- og skruemonte - 709-583

WAGO
KopierKopier
WAGO - uttaksstikk med skapmontering for DIN-skinne- og skruemonte

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Spenningstype - AC

  • Bredde i antall modulmellomrom - 3

  • Antall stikkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143718301

Elnummer

1219074

Leverandørens varenummer

709-583

Typebeskrivelse

709-583

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Spenningstype:

AC

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Antall stikkontakter:

1

Med hengslet lokk:

nei

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Med utvidet berøringsvern:

nei

Med kontrollampe:

nei

Innbyggingsdybde:

81,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall aktive kontakter (rund):

1

Bryterutstyr-uttaksskap; for DIN-skinne- og skruemontering; for plugg, type F, CEE 7/4 (Schuko); vanlig i DE, NL, AT; med LED-statusindikator; med Push-in Cage Clamp med dobbel kobling; rød