Wibe Group - 50/250 SF VEGGKONSOLL - 725621

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 50/250 SF VEGGKONSOLL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 300 mm

  • Høyde - 105 mm

  • Modell / utførelse - Kabelbrett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677256211

Elnummer

1356427

Leverandørens varenummer

725621

Typebeskrivelse

1356427

Lengde:

300 mm

Høyde:

105 mm

Modell / utførelse:

Kabelbrett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

40 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

50...250 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Veggkonsoll 50, 250mm, Wibe, Sf, Syrefast