Wibe Group - Pendel tak /gulv , vegg 280mm FZB , pregalv ,korrosjonsklasse C3 - CSU795332

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Pendel tak /gulv , vegg 280mm FZB , pregalv ,korrosjonsklasse C3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 280 mm

  • Profilbredde - 50 mm

  • Profilhøyde - 155 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480911453

Elnummer

1361023

Leverandørens varenummer

CSU795332

Typebeskrivelse

1361023

Lengde:

280 mm

Profilbredde:

50 mm

Profilhøyde:

155 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

17,5 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Pendel tak /gulv , vegg 280mm FZB , pregalv ,korrosjonsklasse C3