Wibe Group - Pendelfeste W21 sendzimirfors - CSU795859

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Pendelfeste W21 sendzimirfors

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677958597

Elnummer

1311589

Leverandørens varenummer

CSU795859

Typebeskrivelse

1311589

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Pendelfeste W21, Wibe, Sendzimirforsinket, svart