Wibe - KHZSP-200 4M HVIT KABELSTIGE - 718599

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - KHZSP-200 4M HVIT KABELSTIGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 198 mm

  • Lengde - 4000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677185993

Elnummer

1355202

Leverandørens varenummer

718599

Typebeskrivelse

1355202

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

198 mm

Lengde:

4000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

19680000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Vekt:

2 kg/m

RAL-nummer:

9010

KABELSTIGE KHZSP 200MM, WIBE, FZS (C2) HVIT 80, 4M