Wibe - VEGGKONSOLL 50, 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 723439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 650 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677234394
Elnummer
1356460
Leverandørens varenummer
723439
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
650 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
650 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...1000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


