Wimpel AS - Mini Smart krom vertikal - HTMS-BK-1250V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Sølv
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000913
Elnummer
5866232
Leverandørens varenummer
HTMS-BK-1250V
Typebeskrivelse
5866232
Farge:
Sølv
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
260 mm
Bredde:
180 mm
Dybde:
152 mm
Vekt:
3 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
Ja


