Nexans - TQXP/2R 380W 10W/m 38,4m - 10571546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
38,4 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 38,4 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7045210133011
Elnummer
1007814
Leverandørens varenummer
10571546
Typebeskrivelse
TQXP/2R 380/10
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
38,4 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Andre
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
6,5 mm
Farge:
Blå