Nexans - TQXP XTREME/2R 400W 17W/m 23,4m - 10572815

Nexans
KopierKopier
Nexans - TQXP XTREME/2R 400W 17W/m 23,4m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 17 W/m

  • Lengde - 23,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TQXP Xtreme

EAN/GTIN

7045210133516

Elnummer

1007874

Leverandørens varenummer

10572815

Typebeskrivelse

TQXP XTREME/2R 400W

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

17 W/m

Lengde:

23,5 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Overflatebehandling på skjerming:

Andre

Diameter:

6,5 mm

Farge:

Gul

TQXP XTREME/2R varmekabel er konstruert spesielt for gulv med høy fuktbelastning som f. eks. baderom, WC og vaskerom. Alle inngrep på en kabel som manuelt monterte skjøter og endeavslutninger representerer utsatte punkter dersom de er plassert i svært fuktige og kjemisk aggressive miljøer med høy pH. På TQXP XTREME/2R varmekabel er alle disse punktene fjernet ved at den er utstyrt med to integrerte skjøter, og at endeavslutningen monteres på stedet og plasseres i koblingsboksen sammen med termostaten i god avstand over gulvet. I tillegg til dette er kabelen utstyrt med en ytre kappe av et ekstra bestandig polymermateriale. TQXP XTREME/2R kan monteres direkte på armeringsjern. Festes fortrinnsvis til
langsgående jern.