Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ØS Varme - ØS Frostsikring Betong-16 220 - 1014025

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Frostsikring Betong-16 220

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

230 V
Se tilgjengelige varianter400 V

Lengde:

135 m
Se tilgjengelige varianter235 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 60 °C

  • Oppvarmingseffekt - 16 W/m

  • Lengde - 135 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331002901976

Elnummer

1014025

Leverandørens varenummer

1014025

Typebeskrivelse

1014025

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

60 °C

Oppvarmingseffekt:

16 W/m

Lengde:

135 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5,2 mm

Høyde:

5,2 mm

Bredde:

5,2 mm

Farge:

Gul

ØS Frostsikring Betong-16 benyttes til å forhindre risiko for teleskader når det fryser under byggeperioden, fram til konstruksjonen får egen oppvarming. Varmekabelen installeres i sand under støpt såle. Støpsel: Schuko.

Bruksområder: Forhindre risiko for teleskader i støpte betongsåler. 2-leder varmekabel for å forhindre teleskader til engangsbruk med støpsel Schuko. Isolert med aluminiumsskjerm, bi-leder og ytterkappe.