Raychem / nVent - ETL FROSTGUARD 10W/M 16M - 924248-000

KopierKopier
Raychem / nVent - ETL FROSTGUARD 10W/M 16M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 12 W/m

  • Lengde - 16 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7330957000369

Elnummer

1035024

Leverandørens varenummer

924248-000

Typebeskrivelse

FROSTGUARD-16M

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

12 W/m

Lengde:

16 m

Bruksområde:

Røroppvarming

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Andre

Høyde:

8,5 mm

Bredde:

5,8 mm

Farge:

Svart

Komplette forpakninger med ETL varmekabel i ferdige lengder med kaldkabel og plugg (2 m), montasjeanvisning og merkeskilt. Ved innvendig forlegging kompletteres varmekabelen med Y-kobling. SEMKO-godkjent.