ØS Varme - Toleder varmekabel ØS30-21/L 525 W 70m - 1036365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 50 °C
Oppvarmingseffekt - 8 W/m
Lengde - 70 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
2-Leder 18W/m Grønnkabelen ØS 30-21/L
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002914242
Elnummer
1036365
Leverandørens varenummer
1036365
Typebeskrivelse
1036365
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
50 °C
Oppvarmingseffekt:
8 W/m
Lengde:
70 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,5 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
5,5 mm
Farge:
Grønn
Bruksområder: Innstøpning i betonggulv, lavtbyggende varmegulv, frostsikring av vannrør, godkjent for legging innvendig i drikkevannsrør, frostsikring av fryseromsgulv, lamiflex, trinnlyd og gulvvarme for tre, parkett og laminatgulv.
Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt. Godkjent for innvendig og utvendig frostsikring i/på drikkevannsrør.