Nexans - TXLP/2R 1500W 17W/m 86,4m - 10263199

Nexans
KopierKopier
Nexans - TXLP/2R 1500W 17W/m 86,4m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

17 W/m
Se tilgjengelige varianter10 W/m

Lengde:

86,4 m
Se tilgjengelige varianter141,5 m
Se tilgjengelige varianter64,7 m
Se tilgjengelige varianter85,2 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 17 W/m

  • Lengde - 86,4 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TXLP/2R NORDIC

EAN/GTIN

7045210079562

Elnummer

1036659

Leverandørens varenummer

10263199

Typebeskrivelse

TXLP/2R 1500/17

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

17 W/m

Lengde:

86,4 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Diameter:

7,5 mm

Farge:

Blå

TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideell for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende konstruksjoner. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, frostsikring av rør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern. Tilleder på kabelen er merket ****** og indikerer at kabelen her er kald.
Lengde tilleder: 2,3m
Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7
Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.
Mekanisk klasse: M2
UV-bestandig: Ja